3M™ Rollo Termorretráctil ATW de Pared Fina de Poliolefina muy Flexible Color Negro -12,7/4,8mm 100m

N.º do artigo: 7000098941
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 7000098941
EAN/GTIN 08712403027455
Número do fabricante 7000098941

Descrição

Ejecución:

Color del producto: negro
Relación de contracción: 3:1
Longitud total: 100 m
Muy flexible
Contracción rápida

Descripción:

ATW es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +130 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible.

Característica:

Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos.
Rendimiento fiable para empalmes, conexiones y terminaciones eléctricas
Adecuado para grandes cables aéreos, empalmes y cables de batería
Fabricado en poliolefina reticulada negra
Resistente a temperaturas de -55 a 105 °C
La manguera ignífuga está diseñada para aplicaciones de 600 V
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Autoextinguible
Pared extrafina
Material de la manguera: poliolefina, flexible

Nota:

Protección mecánica y eléctrica para componentes de diferentes diámetros
De aplicación universal para la producción de grandes volúmenes

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta