Versão:
Color del producto: negro
Relación de contracción: 3:1
Longitud total: 400 m
Muy flexible
Contracción rápida
Descrição:
ATW es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 3:1, la temperatura mínima de compresión es de 120 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +130 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible.
Característica:
Resistencia superior a la abrasión, la corrosión y los productos químicos.
Rendimiento fiable para empalmes, conexiones y terminaciones eléctricas
Adecuado para grandes cables aéreos, empalmes y cables de batería
Fabricado en poliolefina reticulada negra
Resistente a temperaturas de -55 a 105 °C
La manguera ignífuga está diseñada para aplicaciones de 600 V
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Autoextinguible
Pared extrafina
Material de la manguera: poliolefina, flexible
Nota:
Protección mecánica y eléctrica para componentes de diferentes diámetros
De aplicación universal para la producción de grandes volúmenes