Versão:
Color de producto: Blanco
Tarifa del encogimiento: 2:1
Longitud total: 50 m
Flexible
Resistente a la corrosión de cobre
Descrição:
SFTW-202A es un tubo termorretráctil de poliolefina de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 135 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +135 °C. Cumple con los requisitos de RoHS es ignífugo y autoextinguible. Buena resistencia a los agentes químicos.
Característica:
Rango de temperatura: -55°C - +135°C
Índice de contracción: 2:1
Gama de diámetros de 1,2 mm a 102,0 mm
Flexible
Resistente a la corrosión del cobre
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Autoextinguible
Resistente al ataque de los hongos
Material del tubo: poliolefina, muy flexible
Nota:
Aislamiento eléctrico
Protección contra las influencias mecánicas
Código de colores