Ejecución:
Color del producto: negro
Tarifa del encogimiento: 3:1
Longitud total: 1000 mm
Flexible
Resistente a la corrosión de cobre
Descripción:
El tubo termorretráctil de poliolefina negro de pared fina ETW-803 está recubierto de adhesivo y tiene una buena resistencia química. Relación de contracción 3:1, rango de temperatura -55°C - +125°C
Característica:
Rango de temperatura: -55°C - +125°C
Relación de contracción: 3:1
Gama de diámetros de 3,0 mm a 40,0 mm
Resistente a la corrosión del cobre
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Buena resistencia química
Estanqueidad según la clase de protección IP-68
Recubrimiento adhesivo
Material de la manguera: poliolefina, flexible
Nota:
Sellado y protección de enchufes, conexiones y derivaciones
Protección y alivio mecánicos
Protección de los conectores y las ramas contra la humedad y otras influencias ambientales