Tubo Termorretráctil Kynar® de 3M™ de 9,5 CR PCS of 1,220M

N.º do artigo: 7000098858
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 150 peças
  • Passos da encomenda: 150 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 7000098858
EAN/GTIN 08712403502853
Número do fabricante 7000098858
Número L L01310 1897

Descrição

Versão:

Color de producto: Incolora
Tarifa del encogimiento: 2:1
Longitud total: 1220 mm
Muy flexible
Resistente a la corrosión de cobre

Descrição:

Kynar® es un tubo termorretráctil de polifluoruro de vinilideno de pared fina. La relación de compresión es de 2:1, la temperatura mínima de compresión es de 160 °C, la temperatura de funcionamiento es de -55 °C a +175 °C. Cumple con los requisitos de RoHS, es ignífugo, autoextinguible y está libre de PBDE. Buena resistencia a los agentes químicos.

Característica:

Rango de temperatura: -55°C - +175°C
Índice de contracción: 2:1
Gama de diámetros de 1,3 mm a 51,0 mm
Alta flexibilidad
Resistente a la corrosión del cobre
Alta flexibilidad a bajas temperaturas
Muy buena resistencia química
Autoextinguible
Resistente al ataque de los hongos
Retardante de llama éter de decabromodifenilo (DecaBDE) libre
Material del tubo: fluoruro de polivinilideno

Nota:

Aislamiento y protección contra el estrés mecánico a altas temperaturas
Protección contra productos químicos, aceites hidráulicos y disolventes

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta