3M™ Cinta de Espuma de Doble Cara 9528

N.º do artigo: 7000096444
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 480 peças
  • Passos da encomenda: 480 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000096444
EAN/GTIN 08021684723650
Número do fabricante 7000096444
Número L L01310 1554

Descrição

Ejecución:

Color del producto: Blanco
Longitud total: 66 m
Anchura total: 9 mm

Descripción:

La cinta de doble cara de espuma 3M™ 9528 es nuestra espuma de doble cara de polietileno, de célula cerrada de 0,8 mm de espesor con un adhesivo de caucho. Se trata de un adhesivo de alta pegajosidad adecuado para aplicaciones con menores requerimientos.

Característica:

Absorbe las fuerzas// Adhesión rápida y fácil, así como durabilidad potente y duradera
Uniones resistentes y duraderas// Adecuado para aplicaciones ligeras
Excelente función de sellado// Se puede utilizar para montar expositores (POS), insignias ligeras, placas de identificación y otras aplicaciones.
La unión adhesiva casi invisible proporciona un diseño optimizado// Amortiguación de las vibraciones
Posibilidades de diseño ampliadas
Acabado reducido
Conexiones rápidas y sencillas
Reducción de los costes de producción
Ideal para el pegado rentable de materiales
Adherencia inicial muy alta

Nota:

Para uso en interiores
Para unir materiales de alta energía como metales, superficies lacadas, madera lacada, vidrio, cerámica y muchos plásticos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta