3M™ Cinta de Vinilo con Franjas de Seguridad 766, Amarilla/Negra, 1245 mm x 33 m, Neutral Core

N.º do artigo: 7000096408
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 3 peças
  • Passos da encomenda: 3 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000096408
EAN/GTIN 08021684708053
Número do fabricante 7000096408
Número L L01310 755

Descrição

Ejecución:

Marca: 3M™
Color del producto: amarillo/negro
Calidad de la pintura// Rápido de aplicar y listo para su uso inmediato
Anchura total (métrica): 1168 mm
Clase ETIM 8.0: EC000128

Descripción:

La cinta de señalización de peligro 766i de 3M™ es una cinta con rayas negras y amarillas para marcar lugares peligrosos y zonas de depósito de materiales. Esta cinta se utiliza para marcar zonas peligrosas y esquinas y bordes salientes, incluso en plantas de fabricación, almacenes, etc.

Característica:

Resistencia a la abrasión// Ideal para la señalización de seguridad en zonas de poco tráfico
Extensibilidad// Extensibilidad// Marcado de equipos o instalaciones para avisar
Calidad del color// Calidad del color// Rápido de aplicar y listo para su uso inmediato
Resistente a los disolventes// Resistente a los disolventes// Se adapta a las superficies curvas y a las formas en las esquinas.
El color de alta señal es fácil de ver en un entorno de producción// Resistente al deslizamiento// Resistente al deslizamiento
Ideal para marcar en zonas de poco tráfico// Ideal para marcar en zonas de poco tráfico// Ideal para marcar en zonas de poco tráfico// Ideal para marcar en zonas de poco tráfico.

Nota:

Ideal para marcar en zonas poco transitadas
Para la señalización de suelos y de seguridad
Para la señalización de zonas peligrosas

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta