3M™ Tartan™ Cinta de Filamentos 8953, Transparente, 12 mm x 50 m, 0.1 mm

N.º do artigo: 7000095695
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 72 peças
  • Passos da encomenda: 72 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000095695
EAN/GTIN 08021684622793
Número do fabricante 7000095695
Número L L01310 696

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Muy adecuado para agrupar paquetes
Longitud total: 50 m
Anchura total: 12 mm

Descripción:

Cinta adhesiva de filamentos de larga duración. Esta cinta tiene diversos usos, como asegurar palets, ensamblar productos y cerrar y reforzar cajas de embalaje. Una vez pegada, la cinta mantiene su fuerza de adhesión a cualquiera de las temperaturas que tenga que soportar durante el transporte y el almacenamiento.

Característica:

De uso general, para reforzar cartón, embalar productos ligeros y en tareas de mantenimiento.// De uso general, para reforzar cartón, embalar productos ligeros y en tareas de mantenimiento.
Película de polipropileno reforzada con fibra de vidrio// Película de polipropileno reforzada con fibra de vidrio
Fácilmente logrado a temperatura ambiente// Fácilmente logrado a temperatura ambiente
El respaldo de polipropileno ScotchPro ™ brinda resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste// El respaldo de polipropileno ScotchPro ™ brinda resistencia a la abrasión, la humedad y el desgaste

Nota:

Aplicaciones no críticas de fleje, agrupamiento y refuerzo
Cierre y refuerzo de cajas
Sellado y paletizado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta