Scotch® Cinta de embalaje 6876, azul, 19 mm x 66 m, 0.07 mm

N.º do artigo: 7000095654
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 96 peças
  • Passos da encomenda: 96 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000095654
EAN/GTIN 08021684493898
Número do fabricante 7000095654

Descrição

Ejecución:

Color del producto: azul
Alta resistencia a la abrasión
Especialmente desarrollada como cinta de fijación en el sector de los electrodomésticos y para la industria electrónica
Se puede retirar sin dejar residuos en una amplia gama de superficies

Descripción:

La cinta adhesiva Scotch® 6876 es una cinta de fijación/agrupación y sujeción de alta calidad. El fuerte soporte de la película de polipropileno de orientación monoaxial proporciona una gran resistencia a la abrasión. El adhesivo de caucho natural especialmente formulado presenta una buena adherencia y una capacidad de eliminación sin residuos en una gran variedad de sustratos.

Característica:

Buena adherencia
Alta resistencia a la abrasión

Nota:

Cinta de embalar, asegurar y paletizar

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta