Scotch® Cinta de embalaje de altas prestaciones 375E

N.º do artigo: 7000095603
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 288 peças
  • Passos da encomenda: 288 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000095603
EAN/GTIN 08021684406171
Número do fabricante 7000095603

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Resistencia al cizallamiento muy alta
Aprobación de la FDA
Muy buena resistencia al desgarro

Descripción:

La cinta de embalaje de altas prestaciones Scotch® 375E está fabricada con un soporte de film de polipropileno y un adhesivo de resina/caucho sintético termofusible y libre de disolventes. El soporte de polipropileno Scotchpro™ es resistente a la rotura al someterlo a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos.

Característica:

Absorbe golpes e impactos// Cinta de embalaje fiable para aplicaciones de embalaje de mucho peso
Excelente pegajosidad inicial y adhesión de pelado al conglomerado// Ofrece alta resistencia a la humedad, la abrasión y la rotura
Para sellar con fuerza paquetes muy llenos y pesados// Rinde bien a cualquier temperatura a la que suelen someterse los productos embalados durante el transporte y almacenamiento
Alta resistencia a la humedad, la abrasión y la rotura
Absorbe golpes e impactos

Nota:

Cierre de cajas de peso medio y elevado
Sella cajas con una elevada proporción de contenido reciclado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta