3M™Scotch® Cinta de Filamentos de Altas Prestaciones 895, Transparente, 25 mm x 50 m, 0.15 mm

N.º do artigo: 7000095572
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000095572
EAN/GTIN 08021684336058
Número do fabricante 7000095572
Número L L01310 640

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Alta adhesión inicial con buena adherencia a largo plazo
Longitud total: 50 m
Anchura total: 25 mm
Resistencia a la abrasión y al desgaste

Descripción:

Refuerzo: el encolado de patrón en H ofrece un cierre y soporte óptimos para cajas ​​o cargas de transporte pesadas, incluso de cartón corrugado doble.

Característica:

Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.// Rendimiento equilibrado, que combina un alto poder de adhesión con un poder de sujeción duradero.
muy resistente a la abrasión// muy resistente a la abrasión
muy resistente a la humedad// muy resistente a la humedad
muy resistente al desgaste.// muy resistente al desgaste.

Nota:

Para embalajes pesados
Para la protección del transporte

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta