3M™ Scotch® Cinta de embalaje 309, PP BAJO RUIDO, Marrón, 50 mm x 66 m, Código de Barras

N.º do artigo: 7000095477
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000095477
EAN/GTIN 08021684153877
Número do fabricante 7000095477
Número L L01310 898

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Cinta de embalaje para envases ligeros de cartón y película
Adhesivo sin disolventes
Anchura total: 50 mm
Excelente adhesión al papel de enmascarar reciclado o al cartón de fibra

Descripción:

La cinta de embalaje Scotch® 309 de bajo nivel de ruido, es la más adecuada para aplicaciones generales, especialmente en la industria de alimentación y bebidas. El soporte de la cinta de polipropileno es fácil de manipular, resiste la abrasión, la humedad y el rozamiento. El soporte uniforme y fiable se adapta fácilmente a los bordes y a superficies ásperas para un sellado firme.

Característica:

Cinta de embalaje de uso general adecuada para aplicaciones menos exigentes, en las que el ahorro de costes es importante// Cinta de embalaje económica y fiable para aplicaciones de embalaje
Dispensador silencioso// El adhesivo acrílico con soporte de polipropileno aporta un rendimiento fiable y de calidad
Resiste la radiación UV sin amarillear; ideal para usar en materiales de archivo// Excelente adhesión a liners de papel reciclado y a aglomerado
Alta resistencia al desgarro y al desgarro del borde// Resiste los rayos UV sin amarillear; ideal para usar en materiales de archivo
Alta resistencia al rasgado de bordes y a la rotura// Excelente adhesión a liners de papel reciclado y a aglomerado
Cinta de embalaje de uso general adecuada para aplicaciones en las que el ahorro de costes es importante

Nota:

Cerrado de cajas ligeras

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta