Scotch® Cinta de embalaje 3739

N.º do artigo: 7000095403
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 36 peças
  • Passos da encomenda: 36 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000095403
EAN/GTIN 08000280944713
Número do fabricante 7000095403
Número L L01310 347

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Muy bueno para envasar productos congelados
Longitud total: 66 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta de embalaje Scotch® 3739 es una cinta de excelente rendimiento con resistente soporte de film de polipropileno y adhesivo de resina/caucho sintético termofusible.

Característica:

Vuelva a cerrar y empaquete mercancías valiosas de gran peso// Cinta de sellado de cajas fiable para aplicaciones de embalaje de peso medio a elevado
Alta pegajosidad inicial y adhesión de pelado al conglomerado// Muy buena adaptabilidad para una sujeción duradera en las rebajas de la caja
Buena resistencia al frio// Se utiliza como cierre de una sola tira para cajas de conglomerado
Cinta de calidad para cerrar cajas// Rinde bien a cualquier temperatura a la que suelen someterse los productos embalados durante el transporte y almacenamiento
La cinta es resistente a la rotura al someterla a manipulaciones bruscas y absorbe los impactos

Nota:

Cierre de cajas de peso medio y elevado
Cierre de una sola tira de cajas de conglomerado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta