3M™ Scotch® Cinta de embalaje 371, PP, Transparente, 19 MM x 66 M

N.º do artigo: 7000095356
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 96 peças
  • Passos da encomenda: 96 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000095356
EAN/GTIN 08000280101932
Número do fabricante 7000095356

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
La cinta es resistente a los pliegues, a la abrasión y a la humedad para proporcionar una adhesión duradera
Longitud total: 66 m
Anchura total: 19 mm
Disponible con impresión individual (instrucciones de seguridad, logotipos de la marca)

Descripción:

La cinta de embalar Scotch® 371 permite cerrar con seguridad una amplia gama de cajas y materiales de cartón, incluido el aglomerado corrugado. Su reverso de polipropileno es resistente a la humedad, la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado. Se ajusta con facilidad en torno a los bordes y a superficies irregulares para ofrecer una sujeción duradera.

Característica:

Cinta de embalaje económica y fiable para aplicaciones de embalaje// El adhesivo de resina de goma se fija con rapidez a una gran variedad de materiales, incluido el aglomerado
Buena pegajosidad inicial a una gran variedad de materiales, incluido conglomerado// La cinta resiste mellas, abrasiones, humedad y arañazos para ofrecer una fijación duradera
El reverso se adapta a los bordes y las áreas irregulares para lograr un sellado estanco// El soporte se adapta a los bordes y a superficies irregulares para conseguir un sellado firme.
La cinta resiste grietas, roces, abrasiones y humedad// Resiste las roturas y los desgarros por los bordes para mantener seguro el contenido
Buena resistencia al rasgado de bordes y a la rotura// Disponible con estampado personalizado para seguridad o identificación de marca
Excelente adhesión a papel de enmascaramiento reciclado o cartón

Nota:

Cerrado de cajas ligeras
Rango de aplicación de mejor rendimiento en cajas con ranuras que pesan hasta 30 kg/70 lbs

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta