Ejecución:
Color de producto: Marrón claro
Aprobación de la FDA
Longitud total: 66 m
Anchura total: 38 mm
Disponible con impresión individual (instrucciones de seguridad, logotipos de la marca)
Descripción:
La cinta de embalar Scotch® 371 permite cerrar con seguridad una amplia gama de cajas y materiales de cartón, incluido el aglomerado corrugado. Su reverso de polipropileno es resistente a la humedad, la abrasión, los productos químicos y los arañazos finos, lo que hace que la cinta se mantenga firme durante todo el proceso de embalado. Se ajusta con facilidad en torno a los bordes y a superficies irregulares para ofrecer una sujeción duradera.
Característica:
Cinta de embalaje económica y fiable para aplicaciones de embalaje// El adhesivo de resina de goma se fija con rapidez a una gran variedad de materiales, incluido el aglomerado
Buena pegajosidad inicial a una gran variedad de materiales, incluido conglomerado// La cinta resiste mellas, abrasiones, humedad y arañazos para ofrecer una fijación duradera
El reverso se adapta a los bordes y las áreas irregulares para lograr un sellado estanco// El soporte se adapta a los bordes y a superficies irregulares para conseguir un sellado firme.
Resiste desgarros y grietas de los bordes para ayudar a mantener el contenido seguro// La cinta resiste grietas, roces, abrasiones y humedad
Disponible con estampado personalizado para seguridad o identificación de marca// Buena resistencia al rasgado de bordes y a la rotura
Excelente adhesión a papel de enmascaramiento reciclado o cartón
Nota:
Cerrado de cajas ligeras
Rango de aplicación de mejor rendimiento en cajas con ranuras que pesan hasta 30 kg/70 lbs