3M™ Scotch® Cinta Strapping 3741, Naranja, 19 mm x 66 m

N.º do artigo: 7000095299
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 96 peças
  • Passos da encomenda: 96 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000095299
EAN/GTIN 08000280443377
Número do fabricante 7000095299
Número L L01310 872

Descrição

Ejecución:

Color del producto: naranja
Adecuado para sellar envases de espuma
Longitud total: 66 m
Anchura total: 19 mm

Descripción:

Una cinta de flejado para uso general diseñada para asegurar, agrupar y reforzar mercancías para el movimiento y envío dentro de la planta.

Característica:

Alta resistencia al cizallamiento y adhesión inicial
Adecuado para el sellado de envases de espuma
Eliminación de roturas o desgarros, incluso si se han cortado o perforado durante el procesamiento.
Las aplicaciones incluyen la agrupación segura de tubos cilíndricos, tubos de plástico y varillas metálicas, así como la agrupación de paquetes para el correo, el sellado de envases de alimentos, el sellado de envases de espuma y la sujeción de cajas de cartón apiladas en palés.

Nota:

Cinta de embalar, asegurar y paletizar

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta