3M™ Scotchcast™ Resina Bicomponente nº 2131 A - 74ml.

N.º do artigo: 7000092517
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Número do artigo 7000092517
EAN/GTIN 08021684624216
Número do fabricante 7000092517
Número L L01310 1430

Descrição

Ejecución:

Resina de poliuretano bicomponente sin relleno (PUR)
Proceso de mezcla visible
Adherencia especialmente buena
Durabilidad y flexibilidad
Retardante de llama según MSHA 30 CFR § 7.407

Descripción:

Resina Scotchcast™ 2131 de 3M™ flexible de poliuretano superior, ignífuga que cumple con los requisitos de RoHS, tamaño de bolsa A, 74 ml (90 g). Caja única.

Característica:

Semiflexible
Tiene un tiempo de gelificación de 17 minutos a 23 °C
Útil para sustituir o reparar la cubierta de los cables de alimentación de uno o varios núcleos en condiciones adversas
Diseñado para un uso continuo a una temperatura máxima de 90 °C
Disponible en tres tamaños de envase diferentes
Retardante de la llama
Hasta 1 kV
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE

Nota:

Para el aislamiento y la protección mecánica de cables flexibles de baja tensión y para la reparación (sustitución) de cubiertas de cables.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta