3M™ 94-EB 63-3 Kit de terminación QTII, 3 hilos, 18/30 kV interior, 3x 25 - 150 mm²

N.º do artigo: 7000092254
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 7000092254
EAN/GTIN 04046719859351
Número do fabricante 7000092254

Descrição

Ejecución:

Tapa final de una pieza, retráctil en frío, con control de campo de refracción integrado
Junta final de goma de silicona HTV resistente a la fluidez y a la intemperie
Diseño delgado
Presión de contacto radial permanente
Montaje sencillo tirando de la espiral de soporte

Descripción:

3M QT-II Terminación para exteriores contráctil en frío de un solo núcleo

Característica:

Diseñado para sistemas de cables de alimentación poliméricos de tres núcleos con clase de tensión con Umax 24 kV
Cubre un amplio rango de secciones de cable
No se requieren herramientas adicionales, como antorchas retráctiles.
El kit de cierre final contiene todos los componentes necesarios para el montaje, pero no cable terminals de.
3 tapas de extremo por juego.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta