Ejecución:
Tapa final de una pieza, retráctil en frío, con control de campo de refracción integrado
Junta final de goma de silicona HTV resistente a la fluidez y a la intemperie
Diseño delgado
Presión de contacto radial permanente
Montaje sencillo tirando de la espiral de soporte
Descripción:
3M QT-II Terminación para exteriores contráctil en frío de un solo núcleo
Característica:
Diseñado para sistemas de cables de alimentación poliméricos de tres núcleos con clase de tensión con Umax 24 kV
Cubre un amplio rango de secciones de cable
No se requieren herramientas adicionales, como antorchas retráctiles.
El kit de cierre final contiene todos los componentes necesarios para el montaje, pero no cable terminals de.
3 tapas de extremo por juego.