3M™ Scotch-Brite™ Mini cepillo de láminas para limpieza y acabado CF-MB Grey 100mm x 100mm x 19mm SMED

N.º do artigo: 7000091728
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cepillo satinador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000091728
EAN/GTIN 08021684332678
Número do fabricante 7000091728
Número L L51710 1564

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
Alta densidad de grano gracias a la exclusiva construcción 3M™ Cut & Polish
Vellón de fibra de nylon
Anchura total: 101 mm
No se modifica la geometría de la pieza

Descripción:

El minicepillo laminado Clean & Finish Scotch-Brite™ es un abrasivo de óxido de aluminio unido a un núcleo de fibra. Nuestros cepillos laminados incorporan una estructura de malla tridimensional que es flexible, suave y plegable para obtener acabados de superficie uniformes sin marcas por vibración.

Característica:

Proporciona resultados de acabado fino
Ofrece más contacto con la superficie que los cepillos de cerdas
Además, proporciona continuamente abrasivos nuevos para lograr siempre acabados uniformes
Es suave y adaptable, por lo que ofrece un tratamiento de superficie uniforme sin marcas por vibración
La malla no tejida es resistente al embozo y al calor
Distribución uniforme del grano abrasivo
Se adapta a la forma de la pieza de trabajo

Nota:

Se usa para obtener un acabado uniforme sin marcas por vibración
Se puede usar junto con un sistema de acabado e igualado

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta