3M™ Cinta de doble cara 415

N.º do artigo: 7000091411
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000091411
EAN/GTIN 54548623480621
Número do fabricante 7000091411

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Incolora
Longitud total: 30 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

La cinta de doble cara 415 de 3M™ es una cinta de poliéster de doble cara de 100 µm que incorpora un adhesivo acrílico 400 y un liner de papel kraft densificado n.º 60 de 100 µm

Característica:

Cinta adhesiva de doble cara de 100 µm de grosor sobre soporte de poliéster PET con un papel protector comprimido// Cinta adhesiva de doble cara de 100 µm de grosor sobre soporte de poliéster PET con un papel protector comprimido
Excelente resistencia a la radiación UV. Buena adhesión a una variedad de materiales diferentes, como materiales de alta y baja energía superficial y metales. Buena resistencia a la temperatura y la humedad. // Excelente resistencia a la radiación UV. Buena adhesión a una variedad de materiales diferentes, como materiales de alta y baja energía superficial y metales. Buena resistencia a la temperatura y a la humedad.
Ideal para unir materiales y metales de alta o baja energía superficial// Ideal para unir materiales y metales de alta o baja energía superficial
Cinta versátil con buena adherencia a una amplia gama de materiales// Cinta versátil con buena adherencia a una amplia gama de materiales

Nota:

Para fijar materiales finos y ligeros como el papel o el cartón
Adecuado para material publicitario y de promoción de ventas, documentos de planificación y presentación intercambiables

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta