3M™ Cinta de tracción 5461, transparente, 50 mm x 15 m, 0,23 mm, 24 rollos por caja, a granel

N.º do artigo: 7000091398
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000091398
EAN/GTIN 54901690694788
Número do fabricante 7000091398

Descrição

Ejecución:

Color del producto: blanco
Longitud total: 15 m
Anchura total: 50 mm

Descripción:

Con la cinta de tracción 3M™ 5461 puede cubrir diferentes rollos de proceso. Nuestra duradera cinta de película de PET blanca cuenta con un adhesivo de caucho, un papel protector recubierto de silicona para facilitar su retirada (antiadherente) y un alto coeficiente de fricción (antideslizante) para un mejor agarre.

Característica:

El soporte recubierto de silicona proporciona tracción para el material que pasa por los rodillos utilizados habitualmente en los procesos de impresión y de fabricación de papel
Fácil liberación y alto coeficiente de fricción
Material de soporte duradero y adaptable con una superficie lisa adecuada para envolver

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta