3M™ Prenda de protección, 4570-XL

N.º do artigo: 7000089690
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Cor grau
Tamanho unissexo XL
Tipo de produto Traje de protección química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000089690
EAN/GTIN 04046719402267
Número do fabricante 7000089690
Número L L01110 390

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Gris
Tamaño: XL
Protege la piel y la ropa
Puños elásticos con presillas para el pulgar, capucha de 3 piezas y aberturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel
Protección contra agentes biológicos EN 14126

Descripción:

La prenda de protección 3M™ 4570 está hecha con laminado de PE de 92 g/m² no microporoso y resistente; también incluye un sistema de doble cierre frontal y un tirador de cremallera grande para ponérsela fácilmente. Esta prenda de protección proporciona una excelente barrera contra salpicaduras de líquidos y aerosoles de tipo 3 y partículas peligrosas de Til clase 2 según la EN 1073-2.

Característica:

Este traje de protección química de alto rendimiento está homologado conforme a los niveles de protección de tipo 3/4/5/6 de la categoría III de la directiva de EPI, por lo que resulta apto para proteger contra una amplia gama de chorros y aerosoles de productos químicos.
Fabricado con material laminado no tejido de 92 g/m² y con uniones protectoras coextruidas, químicamente selladas
Sistema de solapa doble integrado con anillas grandes en las cremalleras para abrir y cerrar la prenda fácilmente, incluso con guantes
Puños elásticos con anillas para introducir los dedos, capucha de 3 paneles y aperturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Retención de partículas nucleares Til clase 2 según la norma EN 1073-2

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta