Ejecución:
Color de producto: Blanco
Tamaño: XXL
Fabricado en un suave y ligero tejido no tejido con un laminado microporoso para proteger de las salpicaduras, y para que sea resistente y transpirable
Protección certificada contra el polvo y las salpicaduras de líquidos peligrosos de forma limitada (tipo 5/6)
Capucha de 2 piezas, cremallera de 2 vías con solapa con aberturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel.
Descripción:
La prenda de protección 3M™ 4510 es una opción económica contra agentes infecciosos, salpicaduras de algunos líquidos y ciertos polvos peligrosos. El laminado de PE incluye microporos que permiten que el calor salga de la prenda y la humedad se evapore de la piel. Es una solución de protección ligera y cómoda.
Característica:
Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas.
Protección contra agentes biológicos (EN 14126)
Confeccionado en un laminado microporoso ligero, suave y no tejido para la protección contra salpicaduras, que aporta solidez y transpirabilidad
Protección certificada contra polvos peligrosos tipo 5/6 y salpicaduras de líquidos limitadas
Diseño de capucha de 2 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y solapa de protección con aperturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Nota:
Trabajar en la industria farmacéutica
Eliminación del amianto
Inspección de amianto
Pulverización y revestimiento de pintura
Trabajos de aislamiento
Limpieza industrial ligera
Mantenimiento de máquinas
Aplicaciones en salas limpias
Lijado y pulido