3M™ Prenda de protección, tipo 5/6, blanca, 4510-L

N.º do artigo: 7000089663
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Cor weiß
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Traje de protección química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000089663
EAN/GTIN 04046719401598
Número do fabricante 7000089663
Número L L01110 298

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: L
Fabricado en un suave y ligero tejido no tejido con un laminado microporoso para proteger de las salpicaduras, y para que sea resistente y transpirable
Protección certificada contra el polvo y las salpicaduras de líquidos peligrosos de forma limitada (tipo 5/6)
Capucha de 2 piezas, cremallera de 2 vías con solapa con aberturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel.

Descripción:

La prenda de protección 3M™ 4510 es una opción económica contra agentes infecciosos, salpicaduras de algunos líquidos y ciertos polvos peligrosos. El laminado de PE incluye microporos que permiten que el calor salga de la prenda y la humedad se evapore de la piel. Es una solución de protección ligera y cómoda.

Característica:

Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas.
Protección contra agentes biológicos (EN 14126)
Confeccionado en un laminado microporoso ligero, suave y no tejido para la protección contra salpicaduras, que aporta solidez y transpirabilidad
Protección certificada contra polvos peligrosos tipo 5/6 y salpicaduras de líquidos limitadas
Diseño de capucha de 2 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y solapa de protección con aperturas elásticas para reducir el riesgo de exposición de la piel
Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas

Nota:

Trabajar en la industria farmacéutica
Eliminación del amianto
Inspección de amianto
Pulverización y revestimiento de pintura
Trabajos de aislamiento
Limpieza industrial ligera
Mantenimiento de máquinas
Aplicaciones en salas limpias
Lijado y pulido

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta