Ejecución:
Dos finas capas de spunbond blando incrustan la gruesa capa filtrante de polipropileno. Esta estructura especial de capas hace que el 4515 sea especialmente permeable al vapor de agua y, por tanto, aumenta la comodidad y el tiempo de uso. La protección favorable contra los polvos peligrosos para la salud. También es adecuado para eliminar las fibras de amianto.
Tamaño: S
SMS suave y resistente (50 g/m²) para uso intensivo
Capucha de 2 piezas, cremallera de 2 vías y solapa con elástico en la espalda y en la zona de los tobillos para minimizar el riesgo de que la piel quede expuesta
CE Cat. III Tipo 5/6 polvo peligroso y salpicaduras de líquidos de forma limitada
Descripción:
La prenda de protección 4515 de 3M™ es una prenda de protección resistente de 50 g/m2 de SMS con una transpirabilidad y confort excelentes, lo que significa que se puede llevar cómodamente durante largos períodos de tiempo y mejora la productividad. Con certificación CE, protege contra el polvo tóxico de tipo 5, salpicaduras de líquidos de tipo 6 y partículas nucleares conforme a EN 1073-2. Una solución económica para protegerse de la exposición a polvo nocivo (fibras de amianto, etc.) durante la inspección de obras.
Característica:
Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos, como las fibras de amianto
Hecho de SMS no tejido altamente transpirable para la liberación eficaz de calor corporal y humedad y el estrés por calor reducido
SMS de 50 g/m2 suave y resistente para un gran rendimiento
Capucha de 2 paneles, cierre de cremallera de 2 vías y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Polvo peligroso y salpicaduras de algunos líquidos CE Cat III tipo 5/6
Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2
Nota:
Eliminación del amianto
Inspección de amianto
Trabajos de aislamiento
Actividades físicamente exigentes
Trabajo de almacén
Limpieza industrial ligera
Trabajos ligeros de limpieza
Mantenimiento de máquinas
Lijado y pulido
Fabricación de cemento