3M™ Prenda de Protección, Blanca, 4515-W-M

N.º do artigo: 7000089612
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Cor weiß
Tamanho unissexo M
Tipo de produto Traje de protección química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000089612
EAN/GTIN 04046719400393
Número do fabricante 7000089612
Número L L01110 465

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: M
SMS suave y resistente (50 g/m²) para uso intensivo
Capucha de 2 piezas, cremallera de 2 vías y solapa con elástico en la espalda y en la zona de los tobillos para minimizar el riesgo de que la piel quede expuesta
CE Cat. III Tipo 5/6 polvo peligroso y salpicaduras de líquidos de forma limitada

Descripción:

La prenda de protección 4515 de 3M™ es una prenda de protección resistente de 50 g/m2 de SMS con una transpirabilidad y confort excelentes, lo que significa que se puede llevar cómodamente durante largos períodos de tiempo y mejora la productividad. Con certificación CE, protege contra el polvo tóxico de tipo 5, salpicaduras de líquidos de tipo 6 y partículas nucleares conforme a EN 1073-2. Una solución económica para protegerse de la exposición a polvo nocivo (fibras de amianto, etc.) durante la inspección de obras.

Característica:

Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos, como las fibras de amianto
Hecho de SMS no tejido altamente transpirable para la liberación eficaz de calor corporal y humedad y el estrés por calor reducido
SMS de 50 g/m2 suave y resistente para un gran rendimiento
Capucha de 2 paneles, cierre de cremallera de 2 vías y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel
Polvo peligroso y salpicaduras de algunos líquidos CE Cat III tipo 5/6
Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2

Nota:

Eliminación del amianto
Inspección de amianto
Trabajos de aislamiento
Actividades físicamente exigentes
Trabajo de almacén
Limpieza industrial ligera
Trabajos ligeros de limpieza
Mantenimiento de máquinas
Lijado y pulido
Fabricación de cemento

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta