3M™ Prenda de protección 4500 W-L

N.º do artigo: 7000089592
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 20 peças
  • Passos da encomenda: 20 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Cor weiß
Tamanho unissexo L
Tipo de produto Traje de protección química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000089592
EAN/GTIN 04046719399987
Número do fabricante 7000089592
Número L L01110 439

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Tamaño: L
Excelente transpirabilidad y comodidad para un largo tiempo de uso
Capucha y puños elásticos, tobillos y cintura elásticos para un buen ajuste y libertad de movimiento
Cremallera con solapa y capucha de 2 piezas para una protección óptima

Descripción:

La Prenda de protección 3M™ 4500 es un mono CE Categoría I Simple indicado para aplicaciones no peligrosas. Ya sea para usos domésticos particulares, trabajos ligeros de limpieza y mantenimiento industrial o entornos en que la higiene y la limpieza sean importantes, la Prenda de protección 3M 4500 es una solución económica excelente para mantener al usuario seco y limpio.

Característica:

Protección ligera transpirable
Tejido de polipropileno fuerte y resistente de 45 g/m²
Solapa cubrecremallera
Capucha, puños, tobillos y cintura elásticos
Disponible en azul o blanco

Nota:

Trabajo de almacén
Trabajos ligeros de limpieza

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta