3M™ Aura™ Máscara respiratoria 1861+

N.º do artigo: 7000088717
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 120 peças
  • Passos da encomenda: 120 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Máscara con filtro de partículas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000088717
EAN/GTIN 04046719563685
Número do fabricante 7000088717
Número L L01110 304

Descrição

Ejecución:

Disponible en los niveles de protección FFP1, FFP2, FFP3
Diseño avanzado y última tecnología de filtrado
Ajuste cómodo y ceñido gracias al diseño especial de la zona de la nariz
Innovadora lengüeta en la barbilla
La ventilación de exhalación permite la salida del calor y la humedad respiratoria

Descripción:

Las mascarillas sanitarias para partículas 3M™ Aura™ ofrecen una protección eficaz de las vías respiratorias para su uso en ámbitos médicos en los que los profesionales sanitarios se exponen a partículas de polvo volátiles, a partículas líquidas no volátiles y a bioaerosoles.

Característica:

El diseño plegable patentado de tres paneles posibilita una movilidad facial y una comodidad superiores, y permite almacenar la mascarilla fácilmente cuando no se esté usando.
La tecnología de filtro de baja resistencia a la respiración ofrece un filtrado eficaz con una baja resistencia a la respiración para disfrutar de un rendimiento de gran calidad.
El panel nasal moldeado facilita la adaptación a la nariz y a los contornos faciales, además de contribuir a mejorar la compatibilidad con las gafas de 3M.
La innovadora solapa para la barbilla está diseñada para que pueda colocarse la mascarilla, llevarla puesta y ajustarla con mayor facilidad.
El envase higiénico individual protege la mascarilla contra la contaminación antes de su uso
La voluminosa espuma para la nariz resulta cómoda y suave al tacto.
La cubierta exterior proporciona resistencia a las salpicaduras de fluido.

Nota:

Medical environments

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta