3M™ Cinta de enmascarado 202

N.º do artigo: 7000088555
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 9 peças
  • Passos da encomenda: 9 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Cinta adhesiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000088555
EAN/GTIN 05010027822573
Número do fabricante 7000088555
Número L L01310 2005

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Marrón claro
Resistente a la molienda en húmedo
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1450 mm
Resistencia a la temperatura a corto plazo hasta 120°C (30 min.)

Descripción:

La cinta de enmascarado 3M™ 202 es una cinta fiable y práctica, fabricada con un soporte de papel crepé grueso y fuerte. Gracias a su adhesivo fuerte de caucho natural, esta cinta de uso diario y elevado poder de sujeción se adhiere de forma instantánea y firme. Por eso, es la favorita de los profesores para realizar actividades en el salón de clases.

Característica:

Conformable
Resistente al lijado en húmedo
Buena capacidad de eliminación incluso en superficies críticas como las juntas de EPDM
Adecuado para superficies de forma esférica gracias a su alta ductilidad

Nota:

Enmascaramiento durante el pintado y el barnizado
No es apto para su uso en exteriores

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta