3M™ Scotch-Weld™ EPX™ Boquilla adhesivo estructural, DP801/803/810, 50 ml

N.º do artigo: 7000087691
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 72 peças
  • Passos da encomenda: 72 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Tubitos mezcladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000087691
EAN/GTIN 05010027103122
Número do fabricante 7000087691
Número L L01310 256

Descrição

Ejecución:

Boquilla mezcladora EPX para adhesivos de construcción de 2 componentes
Cero defectos: máxima precisión en la mezcla de componentes
Mezcla limpia y óptima de ambos componentes

Descripción:

Las boquillas para adhesivo estructural 3M™ Scotch-Weld™ están ideadas para usarlas con adhesivos 3M EPX™ Duo-Pak y así garantizar la mezcla correcta de los componentes adhesivos. La boquilla combina con el adhesivo.

Característica:

Consiga una combinación de adhesivo de alto rendimiento.// Consiga una combinación de adhesivo de alto rendimiento.
Úsela con adhesivos 3M EPX™ Duo-Pak.// Úsela con adhesivos 3M EPX™ Duo-Pak.
Aplicar a aplicaciones de bajo volumen// Aplicar a aplicaciones de bajo volumen
Velocidad// Velocidad

Nota:

Aplicación de los adhesivos de construcción EPX
Para cartuchos de 50 ml SW DP 810

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta