3M™ Hookit™ Disco de papel 255P, 150 mm, P80

N.º do artigo: 7000085780
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000085780
EAN/GTIN 04046719774050
Número do fabricante 7000085780

Descrição

Versão:

Óxido de aluminio
Soporte de papel C flexible
Recubrimiento FreCut™ (repelente al polvo)
El sistema de cierre por adherencia Hookit™ permite cambiar fácilmente los granos y los productos
Unión de resina totalmente sintética

Descrição:

El disco de papel 255P 3M™ Hookit™ es un disco abrasivo de óxido de aluminio que ofrece una acción de corte continua. Nuestros discos 255P incluyen un recubrimiento anti-embozo para ampliar la vida útil. Son adecuados para el lijado intermedio y final de diversos sustratos, incluidas las superficies de metal, macizas y pintadas.

Característica:

Discos con una vida útil superior
Acción de corte sostenible gracias al abrasivo de óxido de aluminio
Recubrimiento anti-embozo para ampliar la vida útil y lograr buenos resultados
Empleo en diferentes superficies
Fácil cambio de granulacintrands / granulometrstrands y productos

Nota:

Empléelo para lijado intermedio y final de superficies de metal, macizas y pintadas
Aplíquelo sobre superficies barnizadas y piezas de plástico

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta