Ejecución:
Color de producto: Azul
Tamaño: XL
Protección fiable gracias a la gran estabilidad del material
Puños de punto y cintura y tobillos elásticos para mejorar el ajuste y la libertad de movimiento
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
Descripción:
La prenda de protección para pintura 3M™ 50198 ofrece una protección de Categoría III, tipo 5/6. Está certificado conforme a la norma EN 119 para reducir el exceso de carga estática. Hecho de un laminado robusto en la parte frontal, y con un panel trasero fabricado con material SMMS que ofrece un balance óptimo entre protección y confort.
Característica:
La capucha con cordón para el cuello ofrece protección para la cabeza y el pelo.
Las rodilleras integradas aumentan la comodidad y protegen al usuario cuando este trabaja arrodillado.
Fabricado con materiales sin silicona que no dejan pelusa.
Puños tejidos para aumentar el confort y el ajuste
Tratamiento antiestático según la norma EN1149-5 que reduce el riesgo de chispa
EN 1073-2 Protección de partículas nucleares
Tratamiento contra partículas nucleares EN 1073-2
Bolsillo autoadesivo para mayor usabilidad
Nota:
Especialmente para trabajar en la cabina de pintura con materiales a base de disolvente y de agua (categoría III, tipo 5/6).