3M Mono de protección 50198XXL Blanco+azul, TIPO 5/6, talla XXL

N.º do artigo: 7000085107
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 25 peças
  • Passos da encomenda: 25 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Cor weiß / blau
Tamanho unissexo 2XL
Tipo de produto Traje de protección química

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000085107
EAN/GTIN 04046719599103
Número do fabricante 7000085107
Número L L01110 330

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Azul
Tamaño: 2XL
Protección fiable gracias a la gran estabilidad del material
Puños de punto y cintura y tobillos elásticos para mejorar el ajuste y la libertad de movimiento
El revestimiento antiestático EN 1149-5 reduce la descarga estática y el riesgo de chispas

Descripción:

La prenda de protección para pintura 3M™ 50198 ofrece una protección de Categoría III, tipo 5/6. Está certificado conforme a la norma EN 119 para reducir el exceso de carga estática. Hecho de un laminado robusto en la parte frontal, y con un panel trasero fabricado con material SMMS que ofrece un balance óptimo entre protección y confort.

Característica:

Forro transpirable.
Cintura elástica.
No deja pelusas.
Cremallera de doble carro cubierta.
Tratamiento antiestático según la norma EN1149-5 que reduce el riesgo de chispa
EN 1073-2 Protección de partículas nucleares
Tratamiento contra partículas nucleares EN 1073-2
Bolsillo autoadesivo para mayor usabilidad

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta