3M™ Rollo de microfibra 272L, 15 mm x 274 m x 25.4 mm, 20 µm, N20

N.º do artigo: 7000085020
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000085020
EAN/GTIN 04046719540303
Número do fabricante 7000085020

Descrição

Ejecución:

Código de colores
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Base de película homogénea de alta precisión
Anchura total: 15 mm
Fácil de usar

Descripción:

El rollo de microabrasivo 3M™ 272L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 5 mil. Nuestro microabrasivo incluye una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

Característica:

Cuenta con un soporte de poliéster de alta resistencia.
Resistente al embozo
Impermeable
Excelente opción para tareas de microabrasión que requieren acabados de gran detalle
Manejo fácil de usar

Nota:

Empléelo en el proceso de acabado de piezas cilíndricas industriales y piezas de motores de pulido como árboles de levas o cigüeñales.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta