3M™ Rollo de microfibra 272L, 13 mm x 275 m x 25.4 mm, 60 µm, N60

N.º do artigo: 7000084901
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000084901
EAN/GTIN 04046719426171
Número do fabricante 7000084901

Descrição

Ejecución:

Código de colores
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Longitud total: 275 m
Anchura total: 13 mm
Fácil de usar

Descripción:

El rollo de microabrasivo 3M™ 272L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 5 mil. Nuestro microabrasivo incluye una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

Característica:

Cuenta con un soporte de poliéster de alta resistencia.
Resistente al embozo
Impermeable
Excelente opción para tareas de microabrasión que requieren acabados de gran detalle
Manejo fácil de usar

Nota:

Empléelo en el proceso de acabado de piezas cilíndricas industriales y piezas de motores de pulido como árboles de levas o cigüeñales.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta