3M™ Rollo de papel 255P TH, 115 mm x 50 m,, P60 PN63163

N.º do artigo: 7000084401
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Granulometria 60
Largura da lixa 115 mm
Comprimento da lixa 50 mm
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000084401
EAN/GTIN 04046719224661
Número do fabricante 7000084401

Descrição

Versão:

Óxido de aluminio
Soporte de papel C flexible
Longitud total: 50 m
Anchura total: 115 mm
Aumento de la productividad

Descrição:

El rollo abrasivo 255P TH 3M™ emplea óxido de aluminio de corte rápido con aditivo antiembozo y soporte de papel de peso C, que ofrece una excelente resistencia. Nuestros duraderos rollos abrasivos 255P TH se han diseñado para ofrecer una prolongada acción de corte y una vida del producto superior.

Característica:

Particularmente apto para aplicaciones manuales
Emplea un aditivo antiembozo y un abrasivo de óxido de aluminio para lograr un corte rápido
Logre una acción de corte rápido y una larga vida útil del producto
Tacos manuales
Mayor esperanza de vida con un rendimiento promedio continuo uniforme
Durabilidad
Evita el embotamiento prematuro de la superficie del grano
Buen soporte del grano
Mayor rendimiento de corte

Nota:

Empléelos con lijadoras manuales
Aplíquelos en masillas, imprimaciones, pinturas, plásticos y materiales sintéticos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta