3M™ Rollo de papel 255P TH, 115 mm x 50 m, Sin agujero, P320, PN63133

N.º do artigo: 7000084399
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Granulometria 320
Largura da lixa 115 mm
Comprimento da lixa 50 mm
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000084399
EAN/GTIN 04046719224319
Número do fabricante 7000084399

Descrição

Versão:

El revestimiento FreCut™, que repele el polvo, evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
Soporte de papel C flexible
Longitud total: 50 m
Anchura total: 115 mm
Ahorro de costes gracias al menor consumo

Descrição:

El rollo abrasivo 255P TH 3M™ emplea óxido de aluminio de corte rápido con aditivo antiembozo y soporte de papel de peso C, que ofrece una excelente resistencia. Nuestros duraderos rollos abrasivos 255P TH se han diseñado para ofrecer una prolongada acción de corte y una vida del producto superior.

Característica:

Particularmente apto para aplicaciones manuales
Emplea un aditivo antiembozo y un abrasivo de óxido de aluminio para lograr un corte rápido
Logre una acción de corte rápido y una larga vida útil del producto
Tacos manuales
Resistente al calor

Nota:

Empléelos con lijadoras manuales
Aplíquelos en masillas, imprimaciones, pinturas, plásticos y materiales sintéticos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta