3M™ Disco de pulido de diamante de tela, 125 mm, 10 µ, PSA

N.º do artigo: 7000082844
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000082844
EAN/GTIN 04054596135987
Número do fabricante 7000082844

Descrição

Ejecución:

Good value long life polishing cloth
Diamond mineral cuts fast and is ideal for hard surfaces such as in metalworking
Available in sheets, discs, belts and rolls

Descripción:

El disco de pulido de tela adiamantada 3M™ 652WY presenta partículas micrométricas de mineral de diamante, fijadas a un duradero soporte de tela resistente al agua mediante un fuerte ligante de resina. Nuestro 652WY resulta ideal para el lijado y el pulido en las aplicaciones metalúrgicas y sobre otros sustratos duros.

Característica:

Disco de pulido de tela eficaz y duradero.
El mineral de diamante presenta un corte rápido y resulta ideal para superficies duras como, por ejemplo, en las aplicaciones metalúrgicas.
Está disponible en hojas, discos, bandas y rollos.

Nota:

Úselo para acabar, pulir, microacabar, lijar y eliminar material sobrante.
Permite acabar contornos y biselar bordes.
Para su uso en los sectores aeroespacial, industrial general y metalúrgico.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta