3M™ Hookit™ Disco 266L

N.º do artigo: 7000082779
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Tejido abrasivo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000082779
EAN/GTIN 05010027677968
Número do fabricante 7000082779
Número L L51710 1763

Descrição

Versão:

Difusión electrostática
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Revestimiento Fre-Cut™
Base de película homogénea de alta precisión
Sistema de cierre por adherencia Hookit™

Descrição:

El disco de film 266L 3M™ Hookit™ es un disco de óxido de aluminio micrométrico con un soporte de film y un revestimiento Free-Cut anti-embozo. Nuestros discos pueden utilizarse para obtener un corte rápido, preciso y homogéneo con un excelente acabado.

Característica:

Revestimiento Free-Cut anti-embozo
Ofrecen un corte rápido, preciso y uniforme
Producen un acabado excelente
Aptos para operaciones de lijado y acabado en composites, lacas-gel, fibra de vidrio y otros materiales de superficies macizas
Excelente calidad de superficie definida
Acabado más uniforme
Alta resistencia al desgarro
Alta eficiencia de corte
Mayor calidad de superficie
Desactive la superficie de referencia

Nota:

Para las más altas exigencias de calidad superficial, manteniendo un alto rendimiento de corte y un acabado excepcional.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta