• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

3M™ Hookit™ Disco de Papel 245, 125 mm, Sin agujero, P100 PN60225

N.º do artigo: 7000082666
  • Quantidade mínima de encomenda 250 peças
  • Passos da encomenda: 250 peças
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000082666
EAN/GTIN 05010027598829
Número do fabricante 7000082666
Número L L51710 1191

Descrição

Ejecución:

Disco abrasivo de papel D con soporte de cierre por adherencia
Sistema de cierre por adherencia 3M™ Hookit™ para un cambio rápido y fácil del abrasivo.
Posibilidad de desprendimiento y aplicación múltiple en el plato de apoyo
El revestimiento FreCut™ evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
Especialmente indicado para el lijado de pinturas acrílicas, de resina sintética o de aceite

Descripción:

El disco de papel de lija 3M™ Hookit™ 245 presenta un soporte de papel rígido que aporta una gran durabilidad al producto. Nuestros discos de papel de lija 245 están construidos con resina para prevenir ″quemaduras” prematuras.

Característica:

El resistente soporte de papel de tipo E aporta una gran durabilidad al producto.
Están construidos con resina para prevenir ″quemaduras” prematuras.
Lijadoras manuales y portátiles

Nota:

Para la preparación inicial e intermedia de superficies.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta