3M™ Hookit™ Plato Soporte 203 mm

N.º do artigo: 7000082605
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato de apoyo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000082605
EAN/GTIN 05010027670341
Número do fabricante 7000082605

Descrição

Descripción:

El soporte de disco 3M™ Hookit™ se ha diseñado para fijar de forma segura un disco de lijado o acabado 3M Hookit y nuestra boina de pulido Finesse-it en diferentes herramientas de lijado manuales. Incluye un borde decreciente en 45° que permite achaflanar las zonas lijadas o nivelarlas de forma más sencilla.

Característica:

Con ganchos en J para sujetar de forma segura un disco 3M™ Hookit™ o una boina de pulido 3M™ Finesse-it™
Para su empleo en una lijadora rotorbital, lijadora giratoria o amoladora en ángulo recto
El sistema 3M Hookit permite la reutilización y ofrece una extracción sencilla
Achaflanado y nivelación más sencillos con el borde decreciente en 45° del soporte para disco

Nota:

Empléelo para el lijado en una lijadora rotorbital, lijadora giratoria o amoladora en ángulo recto
Para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta