3M™ Hookit™ Gold Premium 255P, 200 mm, P150, 8-tema perforado, 250 pieza / cartón

N.º do artigo: 7000082544
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 250 peças
  • Passos da encomenda: 250 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000082544
EAN/GTIN 05010027542501
Número do fabricante 7000082544
Número L L51710 606

Descrição

Ejecución:

Uso universal
Disponible en varios tamaños de grano desde P80 hasta P600. Las aplicaciones características son: lijado de laca,
Los discos y almohadillas 255P ofrecen mejores resultados de eliminación, menos atascos y una reducción de las partículas de polvo en el aire

Descripción:

El disco 3M™ Hookit™ 255P Oro es un disco abrasivo de peso C para lijado ligero de uso general. El popular abrasivo 255P Oro ofrece un rendimiento superior.

Característica:

Uso general
Está disponible en varios granos, desde P80 hasta P600. Las diversas aplicaciones incluyen la eliminación de pintura
Las almohadillas y los discos 255P logran un mejor corte, un menor embazamiento y una reducción del polvo en el ambiente
Equipado con el sistema de sujeción 3M™ Hookit™ para realizar cambios rápidos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta