Ejecución:
Código de colores
Soporte de película con alta resistencia a la tracción
Longitud total: 50 m
Unión de resina totalmente sintética
Fácil de usar
Descripción:
El rollo de microabrasivo 3M™ 272L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 5 mil. Nuestro microabrasivo incluye una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.
Característica:
Cuenta con un soporte de poliéster de alta resistencia.
Resistente al embozo
Impermeable
Excelente opción para tareas de microabrasión que requieren acabados de gran detalle
Manejo fácil de usar
Acabado más uniforme
Alta resistencia al desgarro
Mayor calidad de superficie
Desactive la superficie de referencia
Borrar asignación
Muy buena adhesión de grano
Nota:
Empléelo en el proceso de acabado de piezas cilíndricas industriales y piezas de motores de pulido como árboles de levas o cigüeñales.