3M™ Rollo de film microabrasivo 262L, 100 mm x 50 m, 20 µ, 3 in Núcleo de Plástico

N.º do artigo: 7000082494
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000082494
EAN/GTIN 05010027632868
Número do fabricante 7000082494

Descrição

Ejecución:

Base de película homogénea de alta precisión
Manejo sencillo para el usuario
Longitud total: 50 m
Muy buena adherencia del grano
Alta resistencia al desgarro

Descripción:

El rollo de microabrasivo 3M™ 262L es una resina de óxido de aluminio micrométrica adherida a un soporte de film de poliéster de 3 mil o 5 mil. Nuestros rollos de microabrasivo incluyen una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con un lubricante seco para resistir el embozo.

Característica:

Cuenta con un soporte de poliéster de alta resistencia.
Resistente al embozo con una superficie abrasiva de recubrimiento cerrado con lubricante seco
Impermeable
Adhesión de resina sintética completa (resistente al agua)

Nota:

Empléelo para aplicaciones de acabado y lapeado plano

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta