3M™ Rollo de papel de lija 235U, 115 mm x 50 m, P100

N.º do artigo: 7000082465
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Cinta abrasiva

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000082465
EAN/GTIN 05010027589711
Número do fabricante 7000082465

Descrição

Ejecución:

El revestimiento FreCut™, que repele el polvo, evita la obstrucción prematura de la superficie del grano
Papel D flexible y resistente a la humedad
Longitud total: 50 m
Difusión abierta
Unión de resina totalmente sintética

Descripción:

El rollo de papel de lija 3M™ 235U es un abrasivo de alúmina ligado con resina a un soporte flexible. Nuestros rollos 235U presentan un revestimiento anti-embozo de estearato.

Característica:

Contienen un abrasivo de alúmina ligado con resina a un soporte flexible.
Contiene un soporte flexible.
Posee un revestimiento anti-embozo de estearato.
Particularmente fácil de usar en el uso manual, especialmente para perfiles

Nota:

Úselo en aplicaciones que requieran un soporte flexible.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta