3M™ Taco de lijado manual de diamante flexible 6200J, azul, 55 mm x 90 mm x 25 mm, N10

N.º do artigo: 7000082403
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Lapeador manual

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000082403
EAN/GTIN 50051144818957
Número do fabricante 7000082403
Número L L51710 836

Descrição

Ejecución:

Diamante
Forma ergonómica
Longitud total: 95.25 mm
Anchura total: 57.15 mm
Mecanizado de los materiales más duros

Descripción:

La pulidora manual adiamantada flexible 6200J 3M™ es un abrasivo disponible en una amplia gama de granos personalizados para satisfacer los requisitos de los diferentes proyectos. Nuestras pulidoras manuales optimizan la acción de corte preciso del mineral de diamante para el rectificado y acabado de muchos materiales.

Característica:

Código de colores
Enlace de níquel
Maneja los materiales más resistentes
Buena manejabilidad
Fácil de usar
Diferenciación precisa
Tipo de grano más duro
Enlace metálico del grano de diamante

Nota:

Herramienta ideal para romper bordes, por ejemplo, de vidrio. Puede utilizarse en seco y en húmedo.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta