3M™ Stikit™ Hoja de diamante flexible 6008J, negro, 300 mm, N125

N.º do artigo: 7000082319
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000082319
EAN/GTIN 04054596135918
Número do fabricante 7000082319

Descrição

Ejecución:

Mecanizado de los materiales más duros
Enlace metálico del grano de diamante
No hay ruptura del grano
Rectificado plano de precisión

Descripción:

El disco de abrasivo adiamantado flexible 3M™ 6008J PSA emplea diamantes micrométricos ligados con metal a un soporte flexible de primera calidad. Nuestros discos de abrasivo están disponibles con tres patrones de puntos distintos, dependiendo de las necesidades de la aplicación, mientras que el diseño sensible a la presión (PSA) facilita la colocación de la herramienta.

Característica:

La mayor durabilidad
Tipo de grano más duro
Apoyo a los aviones

Nota:

Para las más altas exigencias de calidad superficial de las piezas de metal y plástico.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta