3M™ Piedra de afilar de diamante flexible Standard 6220J, amarillo, 25 mm x 100 mm, N40, DW41

N.º do artigo: 7000082270
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Líquido de pulido

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7000082270
EAN/GTIN 04054596426337
Número do fabricante 7000082270
Número L L51710 1725

Descrição

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Soporte de aluminio
Longitud total: 100 mm
Anchura total: 25.4 mm
No funciona por sí mismo en

Descripción:

el afilador de diamante flexible 3M™ 6220J es un diamante flexible de ligante metálico pegado a una base de aluminio. Nuestras piedras de amolar 6220J presentan un patrón de puntos abierto que proporciona durabilidad y prolonga la vida útil del producto, al tiempo que permite trabajar con contornos.

Característica:

El patrón de puntos abierto proporciona durabilidad y prolonga su vida útil, al tiempo que permite trabajar con contornos.
Permite obtener un corte agresivo y reducir el embozo.
Disponible en los granos M40, M74 y M125.
Amortiguadores de plástico pegados traseros DW62, DW83
Afilado sencillo
Corte preciso de herramientas
Extracción segura
Resultado de molienda coordinado
Superficie metálica plana
Sin deslizamiento sobre una superficie lisa
Eliminación precisa

Nota:

Para las más altas exigencias de calidad superficial, manteniendo un alto rendimiento de corte y un acabado excepcional.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta