Ejecución:
Color de producto: Rojo
Material CF con grano abrasivo de carburo de silicio (tipo S)
Vellón de fibra Scotch-Brite™ tridimensional
Anchura total: 45 mm
Patrón de puntadas a juego en superficies metálicas
Descripción:
Los cepillos laminados montados en eje Scotch-Brite™ están fabricados con láminas de material no tejido montadas sobre un eje. Nuestros cepillos ofrecen un patrón de rugosidad mate y fino.
Característica:
El patrón de rugosidad mate y fino genera un acabado más fino que las ruedas combi.
Se han diseñado para su uso en todos los metales.
Proporcionan uniformidad en el acabado sin dejar marcas por vibración.
Son aptos para desbarbado ligero.
Elimine los defectos de superficie
No hay cambios en la geometría de la pieza de trabajo
Superficie metálica pura
Resultado de trabajo reproducible
Ahorre tiempo y dinero
Libre de metales corrosivos
Distribución uniforme del grano abrasivo
Nota:
Proporcionan un acabado uniforme y fino en una gran variedad de piezas de trabajo de metal.